Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Active Wow A4 4 Ringe 30mm pink metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Active Wow A4 4 Ringe 30mm pink metallic
Ringbuch Active Wow A4 4 Ringe 30mm pink metallic
Ringbuch Active Wow A4 4 Ringe 30mm pink metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42400023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42400023
EAN/GTIN:
     4002432105397
Suchbegriffe:
CD-Ordner
CD-Ringbuch
CD/DVD-Ordner
DVD-Ordner
  • Ringbuch Active WOW SoftClick
  • 4-Ring-SoftClick-Mechanik
  • Mechanik GS-geprüft
  • am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, runder Rücken, mit selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
  • Ringdurchmesser: 30 mm
  • Füllhöhe: 28 mm
  • Rückenbreite: 49 mm
  • Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm
  • Format: 297 x 320 mm, für A4
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A4
Breite:
297 mm
Farbe:
pink
Farbname:
pink metallic
Füllhöhe:
28 mm
Höhe:
320 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Motiv:
WOW
Ringdurchmesser:
30 mm
Rückenbreite:
49 mm
Taschen:
3 Innentaschen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch, 4240, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
€ 4,99*
ab € 7,44*
€ 10,85*
2 Tage
74
€ 5,49*
ab € 7,46*
€ 10,88*
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 11,11*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 8,41*
€ 12,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 7,98*
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,78*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,74*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,74*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,96*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,83*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,58*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,97*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,95*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,28*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.