Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink LEITZ 4240-00-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink LEITZ 4240-00-23
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink LEITZ 4240-00-23
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink LEITZ 4240-00-23
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink LEITZ 4240-00-23
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink LEITZ 4240-00-23
Ringbuch Active WOW, A4, Polyfoam, 4 Ringe, 30 mm, pink LEITZ 4240-00-23
Artikel-Nr.:
     639-308338616
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4240-00-23
EAN/GTIN:
     4002432105397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Ordner
CD-Ringbuch
CD/DVD-Ordner
DVD-Ordner
Leitz Ringbuch Active WOW SoftClick. 4-Ring-SoftClick-Mechanik, am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, runder Rücken, mit selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 28 mm, Rückenbreite: 49 mm. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Format: 297 x 320 mm, für A4. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
10
Artikelbezeichnung:
Ringbuch
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Breite:
297
Durchmesser des Ringes:
30
Einstecktasche vorhanden:
true
Farbe:
pink
Höhe:
320
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, leitz ringbuch a4 pp, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 4 Ring, Leitz, Mechanik, Mobiles Ringbuch, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Ring-Buch, SoftClick, WOW, Wow, Buchstabenregister, Kunstoffregister, Ordnerregister, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen, Blankoregister
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
77
€ 4,99*
ab € 7,45*
€ 10,92*
1 Tag
77
€ 5,49*
ab € 7,47*
€ 10,94*
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 11,18*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 8,42*
€ 12,30*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 7,99*
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,77*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,72*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,72*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,96*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,53*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,46*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,97*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,95*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,83*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,25*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.