Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Solid A4 2 Ringe 25mm hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Solid A4 2 Ringe 25mm hellgrün
Ringbuch Solid A4 2 Ringe 25mm hellgrün
Ringbuch Solid A4 2 Ringe 25mm hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45661050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45661050
EAN/GTIN:
     4002432114856
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Leitz Solid Ringbuch
  • Qualitäts-Ringbuch im zeitlosen Solid Design und Duo-Optik
  • Ideal für Präsentationen oder zur Ablage gelochter Unterlagen
  • PP
  • 25 mm Ringdurchmesser
  • 2 Rund-Ring Mechanik
  • A4
  • Ideal für Unterlagen in Format A4, Prospekthüllen oder Register
  • Mit Rückenschild zur einfachen Beschriftung des Inhalts
  • Für bis zu 190 Blatt (80 g/qm)
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
257 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Füllhöhe:
19 mm
Greifloch:
nein
Höhe:
314 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Motiv:
Solid, in Duo-Optik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
32 mm
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2ringe pp grün, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 4566, Präsentationsringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Schulringbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,93*
Lager 467
35
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,28*
1 Tag
35
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 5,30*
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,69*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,72*
Zubehör
Leitz
47563003
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.