Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün LEITZ 4566-10-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün LEITZ 4566-10-50
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün LEITZ 4566-10-50
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün LEITZ 4566-10-50
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün LEITZ 4566-10-50
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün LEITZ 4566-10-50
Artikel-Nr.:
     639-308689027
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4566-10-50
EAN/GTIN:
     4002432114856
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Solid. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 19 mm. Rückenbreite: 32 mm. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
257
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
hellgrün
Höhe:
314
Material der Kaschierung außen:
3D-Prägeart mit Design
Material der Kaschierung innen:
Grau-Ton
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2ringe pp grün, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 2 Ringe, 2 Ringmechnismus, Leitz, Leitz Solid Ringbuch, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Ring-Buch, Solid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,93*
10 Tage
35
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,28*
Lager 639
35
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 5,30*
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,68*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,69*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,72*
Zubehör
Leitz
47563003
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.