Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Mini Nexxt Wow Metall 10 Blatt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Mini Nexxt Wow Metall 10 Blatt rot
Locher Mini Nexxt Wow Metall 10 Blatt rot
Locher Mini Nexxt Wow Metall 10 Blatt rot
Locher Mini Nexxt Wow Metall 10 Blatt rot
Locher Mini Nexxt Wow Metall 10 Blatt rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT50601026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601026
EAN/GTIN:
     4002432135165
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Leitz NeXXt Series WOW Kleiner Locher (Metall)
  • 10 Blatt. Kleiner Metalllocher mit patentiertem Griffbereich und ultra-scharfen Lochstempeln. In Fensterschachtel.
  • Kleiner Metalllocher in moderner Farbe für den täglichen Einsatz. Handliche Größe mit patentiertem Griffbereich für mehr Komfort. Ultra-scharfe Lochstempel reduzieren den Kraftbedarf. Für die Verwendung im Büro oder unterwegs.
  • Locht bis zu 10 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Ergonomischer Griffbereich undschärfere Lochstempel reduzieren den Kraftbedarf
  • Klar erkennbare Formatangaben und sicher einrastende Anschlagschiene sorgen für eine saubere und bündige Papierablage
  • Mit diesem Produkt in auffallender, moderner Farbe geben Sie IhremArbeitsplatz und Ihrem Zuhause einen WOW Effekt
  • Einfach zu entleerender, aufklappbarer Abfallkasten
  • GS geprüft
  • Handliches, kleines Format für den Einsatz unterwegs
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.248 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Privatlocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rot leitz, bürolocher leitz, bürolocher, 5060, Kleinlocher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,76*
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 11,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,66*
€ 11,80*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 8,08*
€ 13,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,79*
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 7,78*
Ähnlich
Leitz
53230001
ab € 4,42*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 55,75*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.