Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 50601026 Bürolocher Rot-Weiß 10 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A572183
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601026
EAN/GTIN:
     4002432135165
Suchbegriffe:
Leitz
Robustes, handliches Modell in modernen WOW Farben für den Einsatz im Büro, zu Hause oder unterwegs. Locher mit patentierter, ergonomischer Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln für weniger Kraftaufwand.
Features:
Locht bis zu 10 Blatt (80 g/m² Papier)
Ergonomische Griffmulde und schärfere Lochstempel verringern den Kraftaufwand
Klar erkennbare Formatangaben und sicher einrastende Anschlagschiene sorgen für ein sauberes und bündiges Einlegen des Papiers
Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz mit diesen Produkten in auffallenden und modischen Farben einen WOW Effekt
Einfach zu entleerender, aufklappbarer Abfallkasten
Handliches, kleines Format für den Einsatz unterwegs
Weitere Informationen:
Tiefe:
81 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
rot
Breite:
100 mm
Gewicht:
267 g
max. Anzahl der Blätter:
10 Bl. (80 g/m²)
Produkttypenbezeichnung:
NeXXt WOW
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
NeXXt WOW Kleiner Locher (Metall)
Lochdurchmesser:
5.5 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Griffmulde vorhanden:
Ja
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochabstand:
80 mm
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1 mm
Griffniederhalter vorhanden:
Nein
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Rot-Weiß
Lochung:
8 cm
Produkt-Art:
Bürolocher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,76*
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 11,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,66*
€ 11,80*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 8,08*
€ 13,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,79*
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 7,78*
Ähnlich
Leitz
53230001
ab € 4,42*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 55,75*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.