Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Click & Store Cosy 3 Schubladen Karton gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenset Click & Store Cosy 3 Schubladen Karton gelb
Schubladenset Click & Store Cosy 3 Schubladen Karton gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53680019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53680019
EAN/GTIN:
     4002432128693
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • Leitz Schubladenset Click & Store Cosy, mit 3 Schubladen
  • Für Formate bis A4
  • Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen
  • Vollständig zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen
  • Jede Schublade mit rotem Griffloch
  • Mit seidenmatter, abwischbarer Oberfläche
  • Kunststofffreie Verpackung
  • Material: strapazierfähiger Premium-Karton (Post-Consumer-Recycling-Kern) mit PP-Folie laminiert
  • Format Außenmaß: 286 x 282 x 358 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Vollständig zusammenklappbar. Aufbau mittels Druckknöpfen. Seidenmatte, abwischbare Oberfläche.
Breite:
286 mm
Bruttogewicht:
2.688 kg
Farbe:
gelb
Farbe der Schublade:
gelb
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
gelb
Höhe:
282 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
stapelbar:
nein
Tiefe:
358 mm
GPSR:
Leitz Acco Brands GmbH & Co.KG, Siemensstr., 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Weitere Suchbegriffe: &, a4, aufbewahrungsschrank, büro, click, kleiner, Leitz, mit, multi, organizer, schminkschrank, schrank, schreibtisch, schubladen, schubladenschrank, schubladenset, store
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,19*
€ 43,98*
€ 5,50*
ab € 32,05*
€ 45,23*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 34,00*
€ 47,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,15*
€ 61,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,55*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52630019
ab € 10,29*
Ähnlich
Leitz
52650019
ab € 4,35*
Ähnlich
Leitz
52640019
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,56*
Ähnlich
Leitz
53580019
ab € 3,74*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,75*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 13,38*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,75*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,32*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 13,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.