Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, gelb
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, gelb
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, gelb
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, gelb
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-53581019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53581019
EAN/GTIN:
     4002432126224
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Cosy. 2-er Set. Für DIN A4. Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive Stapelelement. Material: Polystyrol (PS). Format: 268 x 43 x 358 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
43
Tiefe:
358
Breite:
268
stapelbar:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive Stapelelement.
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,49*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,88*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,76*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,09*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,23*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,20*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,20*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,79*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 71,72*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 13,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.