| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1903956 Herst.-Nr.: 1903956 EAN/GTIN: 5028252419857 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Nobo Glastafel Diamond, magnetisch
- Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche
- Überragende Löscheigenschaften
- Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
- Aufhängung nicht sichtbar
- Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium
- Lieferung inklusive Montageset, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete
- Reinigung: trocken/feucht
- Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas
- Rahmen: rahmenlos
- Format: 300 x 300 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. | Farbe: | weiß | Marke: | Nobo | Material: | Glas | Produktbreite: | 30 cm | Produkthöhe: | 30 cm | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Glas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnettafeln 30 x 30cm, magnet board, magnet-board glas, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, N, Pinwand, wand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |