Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1901033
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901033
EAN/GTIN:
     5028252118224
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion. Magnetisch. Beschreibbar. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Fahrgestell mit 4 leichtgängigen Rollen, davon 2 feststellbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
90
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
beidseitig beschreibbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
Typbezeichnung der Stativform:
Drehtafel
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
120
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,55*
€ 531,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 442,88*
€ 527,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,79*
€ 500,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 418,39*
€ 497,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,03*
€ 495,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901916
ab € 88,70*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,02*
Zubehör
Nobo
1903950
ab € 21,40*
Zubehör
Nobo
1903956
ab € 21,38*
Zubehör
Nobo
1901043
ab € 284,81*
Zubehör
Nobo
1902643
ab € 77,83*
Zubehör
Nobo
1901035
ab € 485,74*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 393,21*
Zubehör
Nobo
1901031
ab € 416,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.