Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Glastafel Diamond magnetisch 677x381mm rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#NOBO1905183
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1905183
EAN/GTIN:
5028252502030
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glastafel Diamond, magnetisch
Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche
Überragende Löscheigenschaften
Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
Aufhängung nicht sichtbar
Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium
Lieferung inklusive Montageset, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete
Reinigung: trocken/feucht
Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas
Rahmen: rahmenlos
Format: 677 x 381 mm
Farbe: rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium.
Farbe:
rot
Marke:
Nobo
Material:
Glas
Produktbreite:
67.7 cm
Produkthöhe:
38.1 cm
Tafelfarbe:
rot
Tafelfläche:
Glas
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Glasboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
nobo weißwandtafel emailliert
,
magnet board
,
magnet-board glas
,
board
,
Glas
,
Glas-Magnetbord
,
Glas-Magnettafel
,
Glasmagnetboard
,
GlasMagnetbord
,
GlasMagnettafel
,
Glastafel
,
Magnet
,
Magnet-board
,
Magnet-Pinwand
,
Magnet-wand
,
Magnetafel
,
Magnetboards
,
Magnetbord
,
Magnetische
,
MagnetPinwand
,
N
,
Pinwand
,
wand
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 46,63*
€ 64,97*
Lager 467
368 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 51,46*
€ 69,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, blau
Nobo
1905189
ab € 137,09*
Zubehör
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Nobo
1905190
ab € 306,81*
Zubehör
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, rot
Nobo
1905186
ab € 305,24*
Zubehör
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen45",magn.,abgerundete Ecken,1000x560mm,ws
Nobo
1905191
ab € 100,52*
Zubehör
Glas-Whiteboard ImpressionProWidescreen57",magn.,abgerundete Ecken,1260x710mm,ws
Nobo
1905192
ab € 157,23*
Zubehör
Glas-WhiteboardImpressionProWidescreen85",magn.,abgerundete Ecken,1900x1000mm,ws
Nobo
1905193
ab € 345,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen