Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1905327 Herst.-Nr.: 1905327 EAN/GTIN: 5028252526135 |
| |
|
| | |
| - Nobo Magnet eckig
- Hält bis zu 10 Blatt Papier an magnetischen Weißwandtafeln, Plakatständern, Aktenschränken und Notiztafeln
- Format: 18 x 22 mm
- Inhalt: 4 Stück
- Farbe: orange
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Hält bis zu 10 Blatt Papier an magnetischen Weißwandtafeln, Plakatständern, Aktenschränken und Notiztafeln. | Breite: | 18 mm | Farbe: | orange | Form: | Rechteck | Höhe: | 22 mm | Marke: | Nobo | Packungsinhalt: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftmagnet, Rechteckmagnet, leitz glas-whiteboard, glas board, haftmagnet orange, Blockmagnet, eckig, Erdmagnet, extra, Kraftmagnet, Magnet, Rundmagnet, Selten, Selten-Erdmagnet, Seltenerdmagnet, starker, Tafelmagnet |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 2,74* | € 4,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,78* | € 4,65* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,80* | € 4,69* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 2,80* | € 4,84* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 2,98* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,685* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|