Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Magnete Magnetisch 2,2 x 1,8 cm Orange 1905327


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012181
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012181
Artikel-Nr.:
     94QG7-1012181
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1905327
EAN/GTIN:
     5028252526135
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Haft-Magnet
Nobo Magnete 4 Stück. Breite: 22 mm. Farbe: Orange. Geeignet für: Bis zu 4 Blatt Papier. Gewicht: 54 g. Grundfarbe: Orange. Höhe: 18 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 4 x Magnete. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Nobo. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
54 g
Farbe:
Orange
Höhe:
18 mm
Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnet, Rechteckmagnet, leitz glas-whiteboard, glas board, haftmagnet orange, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 4,68*
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,86*
Lager 94QG7
12
€ 2,90*
ab € 2,90*
€ 4,87*
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.