Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund 13mm VE=10 Stück sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund 13mm VE=10 Stück sortiert
Magnet rund 13mm VE=10 Stück sortiert
Magnet rund 13mm VE=10 Stück sortiert
Magnet rund 13mm VE=10 Stück sortiert
Magnet rund 13mm VE=10 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915290
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915290
EAN/GTIN:
     5028252611121
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet set rund
  • Nobo Magnet rund 13 mm
  • Hält bis zu 1 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4)
  • Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen
  • Durchmesser: 13 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0180 kg
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
sortiert
Form:
rund
Marke:
Nobo
Packungsinhalt:
10
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set, Kraftmagnet, Magnet, Nobo, Tafelmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,40*
€ 2,47*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915284
ab € 1,48*
Ähnlich
Nobo
1915285
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915286
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915287
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915288
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915289
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.