Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1266333 Herst.-Nr.: 1915290 EAN/GTIN: 5028252611121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nobo Whiteboard-Magnete 1915290. Farbe: Assortiert. Tiefe: 13 mm. Im Lieferumfang enthalten: 10 x Whiteboard-Magnete. Modell: 1915290. Breite: 13 mm. Produkttyp: Whiteboard-Magnete. Magnetisch haftend: Magnetisch. Kapazität: 1 x 80gsm A4 Blatt. Durchmesser: 13 mm. Material: Kunststoff. Geeignet für: Magnetische Whiteboards. Tragkraft: 0.1 kg. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Mehrfarbig | Breite: | 13 mm | Tiefe: | 13 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |