Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkradkralle LK 101 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkradkralle LK 101 rot
Lenkradkralle LK 101 rot
Lenkradkralle LK 101 rot
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM7036
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7036
EAN/GTIN:
     4030152070367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto-Sicherheitsschloss
KFZ-Sicherheitsschloss
Lenkradkralle
Lenkradsperre
  • Sehr stabile Bauweise
  • Passend für PKW, Wohnmobil und LKW
  • Abschließbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.7750 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
rot
Länge:
475 mm
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
LK 101, 2x Schlüssel, Montageanleitung
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Autosicherung, Diebstahlsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7041
ab € 26,70*
Zubehör
Olympia
7042
ab € 26,71*
Zubehör
Olympia
7038
ab € 30,22*
Zubehör
Olympia
7037
ab € 80,99*
Zubehör
Olympia
7039
ab € 33,58*
Zubehör
Olympia
7040
ab € 41,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.