Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkradkralle mit Alarm LKA 102 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkradkralle mit Alarm LKA 102 gelb
Lenkradkralle mit Alarm LKA 102 gelb
Lenkradkralle mit Alarm LKA 102 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM7037
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7037
EAN/GTIN:
     4030152070374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkradkralle
Lenkradsperre
  • Sehr stabile Bauweise
  • Passend für PKW, Wohnmobil und LKW
  • Abschließbar
  • Mit bis zu 120 dB Alarm und Blinklicht
  • Mit Fernbedienung
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
1.8940 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
gelb
Länge:
380 mm
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
LK 102, 2xSchlüssel, 1x Fernbedienung, Montageanleitung
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Autosicherung, Diebstahlsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 75,44*
€ 97,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 80,99*
€ 103,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7041
ab € 26,83*
Zubehör
Olympia
7042
ab € 25,00*
Zubehör
Olympia
7038
ab € 28,16*
Zubehör
Olympia
7036
ab € 14,46*
Zubehör
Olympia
7039
ab € 31,11*
Zubehör
Olympia
7040
ab € 42,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.