Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängersicherung AHZ 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anhängersicherung AHZ 104
Anhängersicherung AHZ 104
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM7041
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7041
EAN/GTIN:
     4030152070411
Suchbegriffe:
Anhängersicherung
Diebstahlsicherung
Sicherung
Wegfahrsperre
  • Diebstahlsicherung für Wohnwagen und andere Anhänger
  • Passend für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen
  • Inklusive 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Breite:
109 mm
Bruttogewicht:
1.1480 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
kupfer
Höhe:
87 mm
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
AHS 104, Montageanleitung, 2x Schlüssel
Tiefe:
77 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,70*
€ 37,21*
€ 6,78*
ab € 34,79*
€ 44,57*
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 34,83*
€ 47,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7042
ab € 24,93*
Zubehör
Olympia
7038
ab € 28,10*
Zubehör
Olympia
7036
ab € 14,47*
Zubehör
Olympia
7037
ab € 75,44*
Zubehör
Olympia
7039
ab € 31,23*
Zubehör
Olympia
7040
ab € 41,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.