Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängersicherung AHK 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anhängersicherung AHK 108
Anhängersicherung AHK 108
Anhängersicherung AHK 108
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM7042
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7042
EAN/GTIN:
     4030152070428
Suchbegriffe:
Anhängersicherung
Diebstahlsicherung
Sicherung
Wegfahrsperre
  • Diebstahlsicherung für Wohnwagen und andere Anhänger
  • Passend für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen
  • Für Fahr- und Standbetrieb geeignet
  • Aus gehärtetem Stahl (verzinkt)
  • Vorhängeschloss Vorrichtung (Vorhängeschloss nicht inklusive)
Weitere Informationen:
Breite:
108 mm
Bruttogewicht:
2.0430 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
kupfer
Höhe:
114 mm
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
AHS 108, Montageanleitung
Tiefe:
190 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 24,93*
€ 34,70*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,71*
€ 37,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7041
ab € 26,70*
Zubehör
Olympia
7038
ab € 28,10*
Zubehör
Olympia
7036
ab € 14,47*
Zubehör
Olympia
7037
ab € 75,44*
Zubehör
Olympia
7039
ab € 31,23*
Zubehör
Olympia
7040
ab € 41,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.