| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPF2911C Herst.-Nr.: 2911C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Easy Office der einzige Schrank, der Design und Ökologie verbindet!
- Koprus aus Metall und aus kratz- und stoßfestem, durchgefärbten Polystyrol
- Rollläden aus 15mm Polypropylen-Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen, für eine optimale Einsicht
- Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene
- Schloss mit nummeriertem Schlüsselsatz
- Ausgestattet mit schwarzen Metallböden im 8cm Raster verstellbar, mit Vorrichtung für Hängeregistraturmappen
- Tragkraft: bis zu 75kg je Fachboden
- Fassungsvermögen pro Ebene: 11 Aktenordner (Rücken 7,5cm) bzw. 10 Archivschachteln (Rücken 8cm)
- Nutzmaße BxT: 86x37,5cm
- Außenmaße BxT: 110x41,5cm
- Höhe (2 Fachböden): 104cm
- Der Schrank besteht aus bis zu 85% recycelten Materialien und ist ihrerseits 100% wieder recyclebar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 2 | Breite: | 860 mm | Farbe: | mehrfarbig | Höhe: | 1040 mm | Marke: | Paperflow | Material: | Metall/Kunststoff | Motiv: | Kreidetafel | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe: | 375 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Schreibtafel, Schultafel, rollladenschrank easyoffice bxtxh 86x37,5x104cm, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, Aktenschrank, Designschrank, easy, easy-office, easyoffice, office |
| | |
| |