Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzpad für Holz-Board-Eraser BA120 Mikrofaser schwarz VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzpad für Holz-Board-Eraser BA120 Mikrofaser schwarz VE=5 Stück
Ersatzpad für Holz-Board-Eraser BA120 Mikrofaser schwarz VE=5 Stück
Ersatzpad für Holz-Board-Eraser BA120 Mikrofaser schwarz VE=5 Stück
Ersatzpad für Holz-Board-Eraser BA120 Mikrofaser schwarz VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEBA121
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA121
EAN/GTIN:
     4004360802133
Suchbegriffe:
Filzstreifen
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
  • Reinigt schnell, rückstandsfrei und oberflächenschonend Whiteboards und Glas-Magnettafeln.
  • Ersatzpads, schwarz, für Holz-Board-Eraser BA120, entfernen schnell und trocken Tinte von Whiteboards und Glas-Magnettafeln, Mikrofaser mit Klett, 13 x 6 cm, 5 Stück.
  • Entfernt oberflächenschonend Staub, Schmutz und Schrift von handelsüblichen non-permanenten Board- und Kreidemarkern ohne zu verkratzen
  • Sehr gute Schmutzaufnahme dank Mikrofaserstruktur
  • Reinigungspads über Klett austauschbar
  • Handwäsche bei 30 Grad
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recyclebare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.0540 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
130 mm
Marke:
Sigel
Material:
Mikrofaser
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, abwischen, Abwischschwamm, Boardlöscher, Ersatz, Ersatz-Filzstreifen, ErsatzFilzstreifen, Glas, magnetischer, Magnettafeln, reinigen, reiniger, Reinigungsschwamm, Whiteboard-reiniger, Whiteboard-Wischer, WhiteboardWischer, Wischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,38*
€ 9,75*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 9,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,58*
€ 9,95*
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 9,96*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 7,17*
€ 10,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,07*
Zubehör
Sigel
BA150
ab € 10,42*
Zubehör
Sigel
BA151
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.