Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL901 Herst.-Nr.: GL901 EAN/GTIN: 4004360792694 |
| |
|
| | |
| - Ersatz-Befestigungen zum Nachbestellen, falls Wandaufhängungen für Artverum Glas-Magnetboards verloren gegangen sind oder weitere benötigt werden.
- Ersatz-Aufhängungsset mit 4 Stück (Durchmesser 25 mm), passend für Glas-Magnetboards Artverum der Größen 100x100 cm, 130x55 cm, 120x90 cm zum Aufhängen an geraden, festen Wänden.
- Patentierte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zur exakten Justierung im Hoch- und Querformat
- Inkl. passender Schrauben (verzinkter Stahl) und Dübel (Kunststoff)
- Ideal z. B. bei Umgestaltung der Meetingräume oder nach einem Umzug
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.0310 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Sigel | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Artverum, Aufhängung, Ersatz, Ersatz-Aufhängung, Ersatz-Wandhalterung, ErsatzAufhängung, Ersatzteil, ErsatzWandhalterung, Glas, Glas-Magnetboard, Glas-Magnettaf, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnettaf, GlasMagnettafel, Magnetboard, Magnettaf, Magnettafel, Montage, Wandaufhängung, Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 6,55* | € 10,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,98* | € 10,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,70* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|