Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE351WP4 Herst.-Nr.: 351 WP4 EAN/GTIN: 4007817328934 |
| |
|
| | |
| - Board-Marker Lumocolor whiteboard marker
- nachfüllbar
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Ausführung der Spitze: Rundspitze
- efficient for ecology: blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 51. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan, schnelltrocknend
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Kappe umsteckbar
- Clip vorhanden
- Farbe des Schaftes: weiß
- Strichstärke: ca. 2 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: 2 rot, 3 blau, 5 grün, 9 schwarz
- Packungs-Inhalt: STAEDTLER Box mit 4 Farben
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.121 kg | Clip vorhanden: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | 4 Farben | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Whiteboardmarker | Strichbreite: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker lumocolor rundspitze 6er, flipchart marker, flipchart-marker set, 361, Lumocolor, Marker, Stift, Tafelmarker, Tafelstift, Whiteboard, WhiteboardStift |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,01* | € 4,95* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,03* | € 4,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,17* | € 5,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 5,28* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,41* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|