Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker Lumocolor®, 2mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-008147
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 WP4
EAN/GTIN:
     4007817328934
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker Lumocolor® whiteboard marker. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 51. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan, schnelltrocknend. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: ca. 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 2 rot, 3 blau, 5 grün, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: STAEDTLER Box mit 4 Farben.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
4 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 2 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
nein
nachfüllbar:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
184
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,01*
€ 5,00*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,04*
€ 5,03*
10 Tage
187
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 5,59*
1 Tag
493
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,68*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 3,49*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.