Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-345336 Herst.-Nr.: 351 WP4 EAN/GTIN: 4007817328934 |
| |
|
| | |
| - Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan - Schnelltrocknend, geruchsarm - Blockierte Spitze - STAEDTLER Box, aufstellbar - DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) - Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer - Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug - Xylol- und toluolfreie Tinte - Nachfüllbar Weitere Informationen: | | weight: | 0.121 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker lumocolor rundspitze 6er, flipchart marker, flipchart-marker set, Text Marker |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,01* | € 4,95* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,03* | € 4,99* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,17* | € 5,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 5,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,41* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|