Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Rahmen Magneto Solo Pro Überschrift 75x440mm VE=10 Stück schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Info-Rahmen Magneto Solo Pro Überschrift 75x440mm VE=10 Stück schwarz
Info-Rahmen Magneto Solo Pro Überschrift 75x440mm VE=10 Stück schwarz
Info-Rahmen Magneto Solo Pro Überschrift 75x440mm VE=10 Stück schwarz
Info-Rahmen Magneto Solo Pro Überschrift 75x440mm VE=10 Stück schwarz
Info-Rahmen Magneto Solo Pro Überschrift 75x440mm VE=10 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TARI195227
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195227
EAN/GTIN:
     3377991952272
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • Magnetschild Info-Rahmen Magneto Solo Pro Überschrift
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Beschriftung mit Whiteboardmarker möglich
  • ideal für eine schnelle Einrahmung Ihrer Dokumente
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe (B x H): 75 x 440 mm
  • Farbe: schwarz
  • Verpackung: 10 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Besonderheiten:
ideal für eine schnelle Einrahmung Ihrer Dokumente
Blattformat:
75x440mm
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.4300 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
75x440mm
Höhe:
440 mm
Marke:
Tarifold
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetschilder, Aushangrahmen, Kennzeichnungsrahmen, Wechselrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,55*
€ 64,83*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 80,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,83*
€ 77,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,84*
€ 73,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,43*
€ 70,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,74*
€ 61,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 51,73*
€ 61,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,55*
€ 57,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.