Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen,DIN A3lang/DIN A2kurz,Hoch-/Querformat,schwarz,Rückseite magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
239360
239360
239360
Artikel-Nr.:
     711-239360
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195227
EAN/GTIN:
     3377991952272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Informationsrahmen für Überschriften
  • Geeignet für KAIZEN oder LEAN-Management
  • Ausrichtung im Hoch-/Querformat, passend für DIN A3 lang/DIN A2 kurz
  • Rahmen aus PVC in schwarz
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • beschreibbar
  • Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Informationsrahmen, Magnetrahmen, Aushang, Aushangschild, Aushangtafel, Beschilderung, Hinweisrahmen, Hinweisschild, Plakatrahmen, Plakatwechselrahmen, Präsentationsrahmen, Sichttafel, Wechselrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
Magneto Pro Solo
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Informationsrahmen für Überschriften
geeignet für (Branche/Bereich):
KAIZEN oder LEAN-Management
Format:
DIN A3 lang/DIN A2 kurz
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Rahmen Ausführung:
beschreibbar
Befestigungsart:
Magnet
Gewicht:
0.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetschilder, Aushang, Aushangschild, Aushangtafel, Beschilderung, Hinweisrahmen, Hinweisschild, Plakatrahmen, Sichttafel, Wechselrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,40*
€ 65,07*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 60,58*
€ 81,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,14*
€ 96,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,52*
€ 95,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,21*
€ 91,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,58*
€ 72,09
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.