Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
Klebefilm tesafilm 4104 25mmx66m PVC farblos
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TESA04104-00018
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04104-00018
EAN/GTIN:
4005800005381
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Klebefilm tesafilm 4104
Werkstoff: PVC
Unsichtbar
Schattenfrei kopierbar
Lichtpausfähig
Reißfest
Alterungsbeständig
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.112 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
70 mic
Rollenlänge:
66 m
unsichtbar:
ja
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Gewebeklebeband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
PVC-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
tesa klebefilm 25mmx66m
,
pvc packband
,
pvc-packband 25mmx66m
,
04104
,
4104
,
beschriftbar
,
Geschenkpapier
,
Geschenkpapier-Klebefilm
,
GeschenkpapierKlebefilm
,
Glanzpapier
,
Glanzpapier-Klebeband
,
GlanzpapierKlebeband
,
hochtransparent
,
Klebeband
,
Klebestreifen
,
kopierbar
,
Kopiervorlagen
,
Kopiervorlagen-Klebefilm
,
KopiervorlagenKlebefilm
,
kristallklar
,
Tesafilm
,
transparent
,
Universal
,
Universal-Klebefilm
,
UniversalKlebefilm
,
unsichtbar
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,80*
€ 11,09*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,01*
€ 12,84*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,13*
€ 13,12*
Lager 94QG7
3 Tage
68
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,54*
€ 13,91*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 11,06*
€ 14,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,15349* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 78,72* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 25 mm
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,83*
Zubehör
tesa 6005 Handabroller für Tesafilm Tesapack Tesakrepp 19mm
tesa
6005
ab € 207,00*
Zubehör
Tesa Klebeband-Abroller mit Klebeband, für 30mm Bandbreite zur Verwendung mit Bänder
tesa
06037-00000-01
ab € 168,65*
Zubehör
Tischabroller für 19 und 25mm Klebefilm Klebeband Kern: 25 + 76mm weiß
VEPATIM
WX-67910
ab € 6,72*
Zubehör
Tischabroller mit Doppelkern und Schraubzwinge für 12, 15, 25, 38, 50mm Bänder
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,48*
Zubehör
Tischabroller Nr.6038 Leer rot-blau
tesa
4005800011139
ab € 356,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen