Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Büroklebeband
>
Artikel
Verpackungsklebeband tesa 4104 Klebend PVC (Polyvinylchlorid) 25 mm Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-852945
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
4104-00018-00
EAN/GTIN:
4005800005381
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
tesa Verpackungsklebeband 4104. Bandbreite: 25 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 25 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Klebend. Geeignet für: Kleben, reparieren, fixieren und verpacken. Grundfarbe: Transparent. Kernmaße: 25 mm. Lieferumfang: 1x Klebefilm. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: tesafilm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Breite:
25 mm
... >
Verpacken und Versenden
>
Klebefilme, Abroller und Klettsysteme
>
Klebefilme und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
PVC-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
tesa klebefilm 25mmx66m
,
pvc packband
,
pvc-packband 25mmx66m
,
KLEBEFILM
,
INDUSTRIEROLLE
,
TESA
,
TESA INDUSTRIEROLLE
,
TESA INDUSTRIEROLLEN
,
TESAROLLEN
,
KLEBFILMROLLEN
,
KLEBEFILME
,
KLEBEMITTEL
,
KLEBEBÄNDER
,
KLEBEBAND
,
HANDABROLLER
,
TESAROLLE
,
PACKSCHNUR
,
PAKETBAND
,
PAKETBÄNDER
,
KLEBERBAND
,
PACKUNGSBAND
,
VERPAKKUNGSKLEBEBAND
,
VERPACKUNGSBANDKLEBEBAND
,
PACKKLEBEBAND
,
PACKBAND
,
VERPACKUNGSKLEBEBAND
,
PAKETKLEBER
,
VERSANDROLLE
,
DOPPELKLEBEFILM
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,87*
€ 11,43*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,98*
€ 13,25*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,18*
€ 13,54*
Lager 1682
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 13,81*
Lager 94QG7
2 Tage
82
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,97*
€ 14,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,16622* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 25 mm
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,84*
Zubehör
tesa 6005 Handabroller für Tesafilm Tesapack Tesakrepp 19mm
tesa
6005
ab € 205,88*
Zubehör
Tesa Klebeband-Abroller mit Klebeband, für 30mm Bandbreite zur Verwendung mit Bänder
tesa
06037-00000-01
ab € 168,13*
Zubehör
Tischabroller für 19 und 25mm Klebefilm Klebeband Kern: 25 + 76mm weiß
1-PACK
WX-67910
ab € 6,73*
Zubehör
Tischabroller mit Doppelkern und Schraubzwinge für 12, 15, 25, 38, 50mm Bänder
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,11*
Zubehör
Tischabroller Nr.6038 Leer rot-blau
tesa
4005800011139
ab € 356,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen