Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Hochkrepp-Klebeband
>
Artikel
Maler-Kreppband tesakrepp 4319 30mmx50m Papier stark gekreppt
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TESA04319-00008
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04319-00008
EAN/GTIN:
4005800004988
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Papier-Klebeband tesakrepp 4319
Einsatzbereich: Innenbereich
Produktverwendung: Abdecken bei Malerarbeiten
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.205 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
hellbraun
Farbname:
hellbraun
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Materialstärke:
375 mic
Rollenlänge:
50 m
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
Papier-Klebeband
,
Papier-Packband
,
Papierklebeband
,
Papierpackband
,
tesa nopi abdeckband 50m x 30mm
,
hochkrepp klebeband
,
hochkrepp-klebeband 30mm
,
04319
,
05281
,
Abdeck
,
Abdeck-Klebeband
,
AbdeckKlebeband
,
Klebeband
,
Krepp
,
KreppKlebeband
,
Maler
,
Maler-Abdeckband
,
Maler-Krepp
,
MalerAbdeckband
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,07*
€ 6,20*
Lager 6C8MS
2 Tage
250
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,71*
Lager 4012
3 Tage
250
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 6,74*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 6,99*
Lager 52DVW
10
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 4,92*
€ 7,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen (
entspricht € 62,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 4306 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Beige
tesa
04306-00046-02
ab € 6,22*
Ähnlich
NOPI 4349, 50m x 19mm, hellbeige
tesa
04349-00000-00
ab € 0,90*
Ähnlich
NOPI 4349, 50m x 25mm, hellbeige
tesa
04349-00001-00
ab € 1,18*
Ähnlich
NOPI 4349, 50m x 30mm, hellbeige
tesa
04349-00002-00
ab € 1,44*
Ähnlich
NOPI 4349, 50m x 38mm, hellbeige
tesa
04349-00003-00
ab € 1,57*
Ähnlich
NOPI 4349, 50m x 50mm, hellbeige
tesa
04349-00004-00
ab € 2,43*
Ähnlich
Tesa Krepp Abdeckband Naturgummi-Kleber 38mm x 50m
tesa
04319-00010-00
ab € 6,40*
Ähnlich
Tesa Krepp Abdeckband Naturgummi-Kleber 50mm x 50m
tesa
04319-00012-00
ab € 7,71*
Ähnlich
tesa PREMIUM 04306-00042-02 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.
tesa
04306-00042-02
ab € 2,38*
Ähnlich
tesa PREMIUM 04306-00043-02 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.
tesa
04306-00043-02
ab € 3,11*
Ähnlich
tesa PREMIUM 04306-00044-02 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 30 mm 1 St.
tesa
04306-00044-02
ab € 3,77*
Ähnlich
tesa PREMIUM 04306-00045-02 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 38 mm 1 St.
tesa
04306-00045-02
ab € 4,75*
Ähnlich
tesa PREMIUM 04438-00017-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 30 mm 1 St.
tesa
04438-00017-00
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen