Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Fenster 1,30x1,50m anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Fenster 1,30x1,50m anthrazit
Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Fenster 1,30x1,50m anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55672-00021
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55672-00021
EAN/GTIN:
     4042448169433
Suchbegriffe:
Abweiser
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
  • tesa Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei geöffneten Fenstern.
  • Sichere Befestigung
  • Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband
  • Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden
  • Problemloses Öffnen und Schließen des Fensters
  • Hohe UV-Beständigigkeit
  • Waschbar bis 30 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.089 kg
Farbe:
anthrazit
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Produktbreite:
130 cm
Produktlänge:
150 cm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 34
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: keine Belastung der Innenraumluft; keine bioziden Wirkstoffe
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,50*
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,43*
€ 5,80*
1
€ 4,75*
ab € 4,43*
€ 6,15*
1
€ 6,78*
ab € 4,57*
€ 6,37*
1 Tag
38
1
€ 5,95*
ab € 4,86*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
1 Stück enthält 1,95 m² (ab € 2,2718* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55680-00000-02
ab € 6,88*
Ähnlich
tesa
55680-00001-02
ab € 6,56*
Ähnlich
tesa
55806-00021-00
ab € 18,86*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,12*
Ähnlich
tesa
55671-00021-03
ab € 3,68*
Ähnlich
tesa
55388-00021-00
ab € 9,96*
Ähnlich
tesa
55670-00020-03
ab € 3,13*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 3,92*
Ähnlich
tesa
55672-00020-03
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.