Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Fenster 1,50x1,80m anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Fenster 1,50x1,80m anthrazit
Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Fenster 1,50x1,80m anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55680-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55680-00001
EAN/GTIN:
     4042448142498
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
  • tesa Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei geöffneten Fenstern.
  • Sichere Befestigung
  • Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband
  • Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden
  • Problemloses Öffnen und Schließen des Fensters
  • Hohe UV-Beständigigkeit
  • Waschbar bis 30 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.125 kg
Farbe:
anthrazit
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Produktbreite:
150 cm
Produktlänge:
180 cm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 34
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: keine Belastung der Innenraumluft; keine bioziden Wirkstoffe
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 9,02*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,53*
€ 9,91*
1
€ 4,75*
ab € 7,52*
€ 10,32*
1
€ 6,78*
ab € 7,88*
€ 10,81*
1 Tag
70
1
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
1 Stück enthält 2,7 m² (ab € 2,78889* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,43*
Ähnlich
tesa
55680-00000-02
ab € 6,88*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,12*
Ähnlich
tesa
55671-00021-03
ab € 3,68*
Ähnlich
tesa
55670-00020-03
ab € 3,13*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 3,92*
Ähnlich
tesa
55672-00020-03
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.