Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband reißfest belastbar 50mx19mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband reißfest belastbar 50mx19mm gelb
Gewebeband reißfest belastbar 50mx19mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57230-00003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57230-00003
EAN/GTIN:
     4042448360502
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
  • tesa Gewebeband
  • für Innen- und Außenanwendungen
  • hoch wetterfest
  • für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse
  • zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnenund vielem mehr
  • Träger: Gewebe, Klebmasse: Naturkautschuk
  • reißfest, aber von Hand einreißbar
  • beschreibbar
  • wetterbeständig
  • auch feuchtigkeitsunempfindlich
  • Größe: 19 mm x 50 m
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
ja
Besonderheiten:
Gewebeband
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.336 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Dichtstoffentferner, Dichtungsentferner, Kleberlösemittel, Klebstoff-Entferner, Klebstoffentferner, Klebstofflöser, gewebe-klebeband 19mmx50m gelb, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 57230, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, Gewebe-Band, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Klebeband, Panzertape, Reparaturband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 19,40*
€ 24,79*
2 Tage
34
1
€ 5,49*
ab € 19,44*
€ 24,82*
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 19,77*
€ 25,03*
1
€ 6,78*
ab € 20,64*
€ 26,47*
1
€ 4,00*
ab € 21,30*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3954* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 200,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,96*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,29*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,68*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,39*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,29*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,13*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,35*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,10*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,10*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.