Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband tesaband, 50 m x 19 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-121417008
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57230-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448360502
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
Gewebeklebeband tesaband. Einsatzbereich: zum Dekorieren, Reparieren und Bandagieren. Produktverwendung: Zum Dekorieren, Reparieren und Bandagieren. Bedruckbar. Wasserfest. Alterungsbeständig. UV-beständig. Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig.. Bandgröße (L x B): 50 m x 19 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
19 mm x 50 m
Farbe:
gelb
bedruckbar:
ja
UV-beständig:
ja
wasserfest:
ja
alterungsbeständig:
ja
Produktverwendung:
Zum Dekorieren, Reparieren und Bandagieren
Einsatzbereich:
zum Dekorieren, Reparieren und Bandagieren
Beschreibung der Besonderheiten:
Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig.
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 50m, beschreibbares klebeband, gewebeband gelb, Gewebebänder, Klebemittel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,38*
€ 23,51*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,35*
€ 24,71*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,31*
€ 24,71*
15 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,81*
€ 24,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,76*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3676* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 16,03*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,17*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,78*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,31*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,30*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,15*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.