Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Breitformat B92xH120mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
T-Karten Breitformat B92xH120mm weiß VE=100 Stück
T-Karten Breitformat B92xH120mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR541158
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     541158
EAN/GTIN:
     4024158002033
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • T-Karten zur Beschriftung per Hand aus 170 g Karteikarton.
  • Farben weitgehend lichtecht im Innenbereich.
  • In 10 Farben mit Linien oder Blanko lieferbar. Lieferung in Spenderpackung zu 100 Karten.
  • Die Packung kann im untersten Schlitz einer Tafelreihe eingehängt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
30 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
130 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, T-Karten, ultradex t-karten weiss, dokumenten sortiertafel, kartentafel ultradex, Beschriftungskarten, Karten, Kartenplaner, T-Kartenplaner, TKarten, TKartenplaner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,12*
€ 18,17*
2 Tage
167
€ 8,50*
ab € 12,38*
€ 18,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,57*
€ 27,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.