Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Ultradex Breit Weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187432
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187432
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187432
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     541158
EAN/GTIN:
     4024158002033
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Ultradex T-Karten Breit. Breite: 92 mm. Farbe: Weiss. Geeignet für: T-Kartentafel. Höhe: 120 mm. Material: Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Höhe:
120 mm
Breite:
92 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,12*
€ 18,17*
2 Tage
167
€ 8,50*
ab € 12,38*
€ 18,36*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,57*
€ 27,68*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.