Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelautomat Office Printy 4912 ERLEDIGT grau selbstfärbend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelautomat Office Printy 4912 ERLEDIGT grau selbstfärbend
Stempelautomat Office Printy 4912 ERLEDIGT grau selbstfärbend
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO514912116
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     514912116
EAN/GTIN:
     0092399489689
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
  • TRODAT Ofiice Printy 4912 Erledigt
  • Der neue Printy ist ab sofort auch mit fünf verschiedenen Standard-Texten erhältlich
  • Die Texte werden mittels integriertem Stempelkissen zweifarbig blau/rot abgedruckt
  • Durch die Soft-Touch-Griffkappe liegt der Stempel angenehm in der Hand
  • Das Textsichtfenster ist um 45 Grad geneigt und zeigt den Abdruck in Originalgröße
  • Der patentierte Click-Out-Button sorgt für einen mühelosen und sauberen Kissenwechsel auf Knopfdruck
  • Farbe: Graues Gehäuse, schwarze Griffkappe, transparentes Positionierungsfenster Stempelgröße: 7,8 x 3,5 x 8,5 cm (LxBxH)
  • Abdruckgröße: ca. 4,2 x 1,2 cm
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Bruttogewicht:
0.077 kg
Höhe:
31 mm
Länge:
81 mm
Marke:
Trodat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 10,99*
€ 16,63*
€ 5,50*
ab € 10,45*
€ 16,63*
€ 3,50*
ab € 21,99*
€ 30,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
83541
ab € 3,47*
Sonstiges
Trodat
43229
ab € 9,54*
Sonstiges
Trodat
128725
ab € 9,51*
Sonstiges
Trodat
43227
ab € 9,05*
Sonstiges
Trodat
4912BETRAG
ab € 9,96*
Sonstiges
Trodat
4912VERTRAULIC
ab € 9,84*
Sonstiges
Trodat
43621
ab € 9,84*
Sonstiges
Trodat
43322
ab € 9,86*
Sonstiges
Trodat
4912P4/OFFICE GEPRUEFT
ab € 9,16*
Sonstiges
Trodat
43622
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.