Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 388mm grau VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 388mm grau VE=2 Stück
T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 388mm grau VE=2 Stück
T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 388mm grau VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRAN30573
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900410
EAN/GTIN:
     5028252075909
Suchbegriffe:
T-Karten
t-karten grau
t-karten
  • Querleiste für Kartenträgermodul
  • Kennzahlsumme 12
  • inkl. weißem Kartonstreifen und Schutzfolie
  • Material: Metall
  • Breite: 388 mm
  • Farbe: silber
  • Setinhalt: 1 Paar
Weitere Informationen:
Breite:
388 mm
Bruttogewicht:
0.528 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
34 mm
Länge:
32 mm
Marke:
Nobo
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
2 Stück
Tafelfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 30573, Karten, Karten-Rahmenprofil, Kartenträgermodul, Querleiste, Querleisten, Querleistenpaar, Rahmenprofil, T-Karten-Rahmenprofil, TKarten, TKartenRahmenprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,29*
€ 30,54*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 21,96*
€ 30,54*
€ 3,50*
ab € 34,86*
€ 47,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900391
ab € 6,90*
Zubehör
Nobo
1900392
ab € 6,55*
Zubehör
Nobo
1900393
ab € 6,93*
Zubehör
Nobo
1900394
ab € 8,70*
Zubehör
Nobo
1900395
ab € 11,54*
Zubehör
Nobo
1900399
ab € 10,45*
Zubehör
Nobo
1900404
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.