Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 722mm grau VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 722mm grau VE=2 Stück
T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 722mm grau VE=2 Stück
T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 722mm grau VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRAN30574
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900413
EAN/GTIN:
     5028252075930
Suchbegriffe:
T-Karten
t-karten weiß
t-karten
  • Querleiste für Kartenträgermodul
  • Kennzahlsumme 24
  • inkl. weißem Kartonstreifen und Schutzfolie
  • Material: Metall
  • Länge: 772 mm
  • Farbe: silber
  • Setinhalt: 1 Paar
Weitere Informationen:
Breite:
772 mm
Bruttogewicht:
1.012 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
Nobo
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
2 Stück
Tafelfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 30574, Karten, Karten-Rahmenprofil, Kartenträgermodul, Querleiste, Querleisten, Querleistenpaar, Rahmenprofil, T-Karten-Rahmenprofil, TKarten, TKartenRahmenprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 28,33*
€ 40,14*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 29,86*
€ 41,16*
€ 3,50*
ab € 49,77*
€ 66,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,86* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900391
ab € 6,90*
Zubehör
Nobo
1900392
ab € 6,55*
Zubehör
Nobo
1900393
ab € 6,93*
Zubehör
Nobo
1900394
ab € 8,70*
Zubehör
Nobo
1900395
ab € 11,54*
Zubehör
Nobo
1900399
ab € 10,45*
Zubehör
Nobo
1900404
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.