Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentations-Stellwand 120x150 cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentations-Stellwand 120x150 cm weiß
Präsentations-Stellwand 120x150 cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANEL-UTS150
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-UTS150
EAN/GTIN:
     4016946194006
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
  • Ausführung des Fußes: Beine und Füße nachrüstbar
  • Verkettung ist möglich
  • Gesamthöhe: 150 mm
  • Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
  • Masse (Gewicht): 9 kg
  • Farbe/Material der Vorderseite: weiß/Schreiboberfläche
  • Farbe/Material der Rückseite: weiß/Schreiboberfläche
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
16.48 kg
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
150 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, pinboard, Präsentations, Präsentations-Stellwand, PräsentationsStellwand, Stellwand, Tafel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 143,46*
€ 191,80*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 153,94*
€ 199,69*
€ 2,95*
ab € 166,45*
€ 212,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 175,83*
€ 229,81*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 191,50*
€ 237,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,37*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,46*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.