Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock 99x66cm kariert 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flipchartblock 99x66cm kariert 20 Blatt
Flipchartblock 99x66cm kariert 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-FRANF2130
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     F2130
EAN/GTIN:
     4016946000956
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
  • Flipchart-Papier
  • Farbe: weiß
  • Ausführung des Papiertyps: chlorfrei gebleicht
  • Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm
  • Lochung: Universallochung
  • perforiert
  • Größe (B x H) oder (B x L): 68 cm x 98 cm
  • Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: kariert/blanko
Weitere Informationen:
Breite:
990 mm
Bruttogewicht:
5.5 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
660 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
30 mm
Marke:
Franken
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,01*
€ 8,33*
1 Tag
27
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,43*
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 6,94*
€ 11,04*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Block
€ 5,99*
ab € 29,16*
€ 41,06*
Lager 467
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,58*
€ 41,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,66*
€ 49,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,05*
€ 47,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,01*
€ 41,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Block (ab € 6,116* pro Block)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2016
ab € 193,32*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,34*
Zubehör
Franken
Z2200 03
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 02
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 01
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 10
ab € 0,84*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,07*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,28*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.