Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Flipchart Mobil PRO, Stahl, Sternfuß, Gestell silber, 1 Arm, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C1011-F2016
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     F2016
EAN/GTIN:
     4016946218047
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Flipchart Mobil PRO. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Mit einem ausklappbaren Arm für die Präsentation zusätzlicher Seiten. Sternfuß aus Metall mit 5 feststellbaren Laufrollen. Stufenlos höhenverstellbar von 165 bis 200 cm. Mit Schnellwechselhalterung aus Kunststoff für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff. Tafelformat: 700 x 1040 mm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, weiß. Gestell/Rahmen: Metall, silber. Format: 700 x 1950 x 710 mm. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Abmessung der Standfläche:
700 x 710
Breite der Tafel:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Mit einem ausklappbaren Arm für die Präsentation zusätzlicher Seiten. Stufenlos höhenverstellbar von 165 bis 200 cm. Mit Schnellwechselhalterung..
Typbezeichnung der Stativform:
Sternfuß mit 5 feststellbaren Laufrollen
Anzahl der Arme:
1
Ausführung des Fußes:
Sternfuß
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Masse (Gewicht):
18
Farbe des Gestells:
silber
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Höhe der Tafel:
104
Gesamthöhe:
1950
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,93*
€ 281,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2140
ab € 17,41*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,78*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,36*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,43*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Leitz
A1070/30
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.