Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 13mm 2000g Haftkraft chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftmagnet 13mm 2000g Haftkraft chrom
Kraftmagnet 13mm 2000g Haftkraft chrom
Artikel-Nr.:
     467-FRANHMS13
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS13
EAN/GTIN:
     4016946196789
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
  • Magnet
  • Sonderform: rund
  • Oberfläche glatt, für bis zu 17 Blatt DIN A4, 80 g/qm
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 10 mm
  • Tragfähigkeit: 1000 g
  • Farbe: chrom
  • Packungs-Inhalt: SB-Verpackung mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Oberfläche glatt, für bis zu 17 Blatt DIN A4, 80 g/qm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Form:
rund
Haftkraft:
2000 g
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Motiv:
rund
Packungsinhalt:
6 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,85*
€ 7,70*
€ 5,50*
ab € 5,05*
€ 8,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,59*
€ 10,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM25CR
ab € 4,18*
Sonstiges
Franken
HM16CR/5
ab € 9,41*
Sonstiges
Franken
HM22CR/5
ab € 11,98*
Sonstiges
Franken
HM25CR/5
ab € 14,15*
Sonstiges
Franken
HM30CR/5
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.