Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Stellwandtafel Pro Filz 120x150cm blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANPTD831403
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
PTD831403
EAN/GTIN:
4016946207737
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Textiltafel Stellwandtafel PRO
Oberflächenbeschaffenheit: Filz
Beidseitig verwendbar
Bitte bestellen Sie Stellwandsäulen und Adapterset separat um Ihre Tafel als Stellwand Einsatzbereit zu machen
Einstichlöcher schließen sich immer wieder, mit den Säulen als Stellwand verwendbar
Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
12.6 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
150 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
blau
Tafelfläche:
Textil
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Stellwände
Weitere Suchbegriffe:
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
pinnwand filz rollen
,
filz pinnwand
,
filz-pinnwand 150x120 cm
,
Informationswand
,
Raumteiler
,
Stelltafel
,
Trennwand
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 233,58*
€ 306,21*
Lager 3636
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 243,30*
€ 306,21*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 257,86*
€ 334,47*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 269,43*
€ 353,01*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,67*
€ 414,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,01*
€ 420,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapterset für Stellwandtafel PRO, 4 Stück
Franken
SWA8
ab € 48,42*
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
Stellwand-Säule mit Standardfuß, für Stellwandtafel PRO, 1890 mm, lichtgrau
Franken
SWS818
ab € 145,97*
Zubehör
Stellwand-Säule mit Tellerfuß, für Stellwandtafel PRO, 1890 mm, lichtgrau
Franken
SWS818TF
ab € 195,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen