Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Stativdrehtafel U-Act!Line 90x120cm lackiert
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANSTC901
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
STC901
EAN/GTIN:
4016946221801
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Stativdrehtafel U-Act! Line
Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
Beidseitig beschreibbar
Beschreibung der Besonderheiten: die horizontale Drehachse ist um 360 Grad schwenkbar und stufenlos arretierbar
Material des Rahmens: Metall
Farbe des Rahmens: hellgrau
Ablageschale vorhanden
Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ, 188 cm hoch
Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief
Lenkrollen feststellbar
Größe (B x H): 120 x 90 cm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Besonderheiten:
magnetisch
Bruttogewicht:
15.8 kg
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
hellgrau
Rahmenmaterial:
Metall
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
franken schreibtafel magnettafel
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
,
Magnetische
,
Magnetische-Schreibtafel
,
MagnetischeSchreibtafel
,
Schreibtafel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 192,35*
€ 247,03*
Lager 3636
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 201,48*
€ 247,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 259,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 217,48*
€ 267,03*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 230,55*
€ 297,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 0,7 mm, 4 Stück, Blisterverpackung, schwarz
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
ab € 0,96*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, blau
Franken
Z1910 03
ab € 12,91*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün
Franken
Z1910 02
ab € 12,93*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, schwarz
Franken
Z1910 10
ab € 12,83*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z1909
ab € 12,89*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, blau
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, grün
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, rot
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, schwarz
Franken
Z1907 10
ab € 3,84*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, blau
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen