Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter Securio B34 0,78x11mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-HSM_1845111
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
1845111
EAN/GTIN:
4026631036610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.
Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
100 l
Breite:
451 mm
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff/Holz
Gerätegewicht:
42 kg
Höhe:
845 mm
Marke:
HSM
Motorleistung:
590 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
11 mm
Schneidleistung:
8 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
0.78 mm
Schnittgröße:
0,78x11 mm
Sicherheitsstufe:
5
Tiefe:
439 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
hsm aktenvernichter partikelschnitt
,
großmengen shredder
,
großbüro aktenvernichter partikelschnitt
,
Reißwolf
,
Schriftgutvernichter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,02*
€ 1.154,15*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1.102,41*
€ 1.159,68*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.153,59*
€ 1.199,62*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.188,50*
€ 1.238,39*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.196,74*
€ 1.254,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,99*
€ 1.493,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,66*
€ 1.488,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,17*
€ 1.466,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,73*
€ 1.434,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.199,66*
€ 1.427,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,74*
€ 1.424,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM 1410995000 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1410995000
ab € 57,72*
Sonstiges
HSM 1410995100 Aktenvernichter-Zubehör 10 Stück(e) Tasche
HSM
1410995100
ab € 7,51*
Sonstiges
HSM SECURIO B34 1.9x15mm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 56 dB 31 cm Weiß
HSM
1842111
ab € 659,34*
Sonstiges
HSM SECURIO B34 1x5mm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 56 dB 31 cm Weiß
HSM
1844111
ab € 1.257,44*
Sonstiges
HSM SECURIO B34 3.9mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 56 dB 31 cm Weiß
HSM
1840111
ab € 554,10*
Sonstiges
HSM SECURIO B34 4.5x30mm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 56 dB 31 cm Weiß
HSM
1843111
ab € 631,20*
Sonstiges
HSM SECURIO B34 5.8mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 56 dB 31 cm Weiß
HSM
1841111
ab € 552,67*
Sonstiges
Soennecken 5813 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Soennecken
5813
ab € 0,17*
Sonstiges
Soennecken Korrekturroller 0334 5,0mm x10m Einweg
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken Ordner 3326 DIN A4 80mm Pappe schwarz
Soennecken
3326
ab € 1,44*
Sonstiges
Soennecken Schere 3376 21cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen