Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Wolkenmarmor A4 80mm 180Grad blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Wolkenmarmor A4 80mm 180Grad blau
Ordner Wolkenmarmor A4 80mm 180Grad blau
Ordner Wolkenmarmor A4 80mm 180Grad blau
Ordner Wolkenmarmor A4 80mm 180Grad blau
Ordner Wolkenmarmor A4 80mm 180Grad blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA142053
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10805035
EAN/GTIN:
     4002432359295
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Mit patentierter 180Grad Präzionsmechanik
  • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
  • Ablegen auch auf der linken Seite möglich
  • Farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt
  • Einband aus Pappe, außen mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
  • Mit Kantenschutz, Griffloch, Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild
  • Rückenbreite: 80mm
  • Fassungsvermögen: 600 Blatt
  • Farbe: blau
  • CO2-neutral
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
CO2-neutral
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.53 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Motiv:
Wolkenmarmor
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel, FSC
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Zertifikat:
Blauer Engel, FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, 1080, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Leitzordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6580
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
1 Tag
6579
1
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 3,27*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 3,38*
Lager 467
6599
1
€ 5,87*
ab € 3,28*
€ 3,43*
1 Tag
1329
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,60*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,48*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 15,41*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,62*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,03*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,70*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,1464*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.