Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 80mm, blau LEITZ 1080-50-35
Artikel-Nr.:
     639-603337001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1080-50-35
EAN/GTIN:
     4002432359295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Das Original für jedes Büro: Der Leitz Ordner mit Wolkenmarmor-Papier. Tag für Tag höchste Ordner-Qualität. Der Einband des Ordners aus besonders dicker Graupappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rohstoff zur Herstellung aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Forstwirtschaft. Der Rücken des Ordners mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Der Ordner besitzt ein aufgeklebtes Rückenschild. Ordner mit 180 Grad-Präzisions-Hebelmechanik (50% weitere Mechanik-Öffnung, beidseitiges Einlegen möglich, größere Papiermengen auf einmal befüllbar) und Kantenschutz, Griffloch und Schlitzen. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
blau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 80mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, 1312003002, ORDNER, LEI1080-00-35, 10800035, 100002, ORDNER 1080 BLA, 5732108035, LEI10805035, 10805035, 1080-00-35, 33814064, 1000003, ORDNER ESSELTE LEITZ, LEI 1080-50-35, 1080-35, ORDNER A4 80MM BL, 1080, 265014, 1080-50-35, 1080 BL, 25502, 16512938, 180° Mechanik, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papier, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappe, Pappordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard, Wolkenmarmor, Ablageordner
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 3,18*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
2 Tage
2226
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 3,27*
9 Tage
2281
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,28*
€ 3,43*
1 Tag
58
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Herma
10141
ab € 19,04*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,12*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,32*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,43*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.