Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller Nachfüllkassette 14m x 8.4mm ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleberoller Nachfüllkassette 14m x 8.4mm ablösbar
Kleberoller Nachfüllkassette 14m x 8.4mm ablösbar
Artikel-Nr.:
     467-KATA197701
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59210-00005
EAN/GTIN:
     4042448110954
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kassette für Kleberoller
  • tesa Nachfüllkassette für tesa Roller Kleben
  • ablösbar
  • Klebt sauber und schnell, ohne zu schmieren
  • Die Verklebungen sind bis zu 20 mal wieder ablösbar
  • Ideal zum Kleben auf Papier, Pappe, Photos, Kunststoff und Glas
  • Ohne Lösungsmittel
  • Praktisches Rad zum Straffen des Bandes
  • Größe: 14m x 8,4mm
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bandbreite:
8,4 mm
Bandlänge:
14 m
Besonderheiten:
Nachfüllkassette
Bruttogewicht:
0.01 kg
Haftklebung:
ablösbar
konfliktmaterialfrei:
ja
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Tesa
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
301
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,64*
3 Tage
90
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,66*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,71*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,81*
3 Tage
329
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,67*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,11786* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,54*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,20*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,94*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,52*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,59*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
59090-00005-00
ab € 1,74*
Zubehör
tesa
57272-00200
ab € 0,77*
Zubehör
tesa
59200-00005-05
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.