Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfalltonne schwarz 90l
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA273648
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1800474221
EAN/GTIN:
7318080474752
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Große Abfalltonne in quadratischer Form
Fassungsvermögen 90 Liter
Mit Tragegriffen für einfachen Transport
Ideal für Müllsammlung und Recycling-Materialien
Lebensmittelecht
Maße: 510 x 630 x 487 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Füllmenge: 90 Liter
Breite:
510 mm
Bruttogewicht:
3.195 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
90 l
flammhemmend:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Papierkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
wertstoffsammelbehälter durable 90l
,
abfall korb
,
abfallkorb kunststoff
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
,
Eimer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 35,07*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 47,33*
€ 61,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 367,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, blau
Durable
1800475040
ab € 8,97*
Zubehör
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, braun
Durable
1800475210
ab € 9,96*
Zubehör
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, gelb
Durable
1800475030
ab € 8,97*
Zubehör
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, grau
Durable
1800475050
ab € 9,09*
Zubehör
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, grün
Durable
1800475020
ab € 8,94*
Zubehör
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, schwarz
Durable
1800475221
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen